Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 3000K, sw mt 674093032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte 3000K, sw mt 674093032
LED-Deckenleuchte 3000K, sw mt 674093032
Artikel-Nr.:
     3517B-87185044
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     674093032
EAN/GTIN:
     4017807556353
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte 3000K, sw mt 674093032

Der Trend zu schlichten und klaren Formen ist ungebrochen. Die Leuchten der Serie PHOENIX vereinen diese Gestaltungselemente und machen Sie zu einem Hingucker in Ihrem Wohnbereich. Die eleganten Deckenleuchten schaffen eine wohnliche Atmosphäre und gliedern sich wunderbar in modern gestaltete Wohnräume ein. Über einen externen Dimmer kann zusätzlich die Helligkeit individuell angepasst werden, um Ihrem Wohnraum das gewünschte Ambiente zu verleihen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Nennspannung:
230 V
Ohne Dimmfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 50,02*
€ 65,79*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 54,41*
€ 66,13*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 50,50*
€ 66,43*
2 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 56,73*
€ 73,38*
1
€ 4,95*
ab € 60,59*
€ 77,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
RER67021132
ab € 17,82*
Ähnlich
TRIO Leuchten
689214032
ab € 48,33*
Ähnlich
k.A.
680310132
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.