Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tropfenlichterkette 50Dioden bernstein 6386-860


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tropfenlichterkette 50Dioden bernstein 6386-860
LED-Tropfenlichterkette 50Dioden bernstein 6386-860
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-87179772
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6386-860
EAN/GTIN:
     7318306386869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weihnachtsbaumbeleuchtung
Weihnachtsbaumkerzen
Weihnachtsbaumkette
weihnachtsbaumbeleuchtung

LED-Tropfenlichterkette 50Dioden bernstein 6386-860

LED-Tropfenlichterkette, 50 bernsteinfarbene Dioden, 3V Innentrafo, kupferfarbener Draht, L490/ LA10 GL 990 Zuleitung:5
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Anzahl der Lichtpunkte:
50
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Lichterkette
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
3 V
Batteriebetrieben:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchte, Lichterkette, Festbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
24
Frei Haus
ab € 24,33917*
€ 29,27917*
5 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 24,54*
€ 33,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 29,27917*
€ 34,84221
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33917*
€ 28,96361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 702,70008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.