| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87169016 Herst.-Nr.: 58419 EAN/GTIN: 4034451584198 |
| |
|
| | |
| LED-Girlande D=40x200cm 58419 Elegant schmückende Grüngirlande, versehen mit warmweißen LED-Lichtpunkten. Die natürliche Farbe des dichten Buschwerks aus Tinsel-Tipps und Spritzguss-Tipps, in Verbindung mit der hohen Dichte an verarbeiteten Tipps geben der Grünware einerseits ein echtes Aussehen und andererseits ein festliches Lichtbild. Jede einzelne Lampe ist jeweils an einem Tipp befestigt und die Kabel wurden ins Innere des Produkts gelegt. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Anzahl der Lichtpunkte: | 360 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Ausführung: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | ja | Farbe: | sonstige | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 531,67* | € 613,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 535,27* | € 618,62* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 690,30* | € 785,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 686,45* | € 785,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|