| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87069170 Herst.-Nr.: 5282114 EAN/GTIN: 4018098414117 |
| |
|
| | |
| Ex-LED-Leuchte GECKO_L1-21 #5282114 Explosionsgeschützte LED-Wannenleuchte aus schlagfestem opalisiertem Polycarbonat, mit DV 5x2,5mm², für die Zonen 1/21 und 2/22. Speziell konstruiert für gefährliche Bereiche und Ex-zertifiziert für die Zonen 1/21 und 2/22 ist die GECKO die perfekte Wahl für den Einsatz in der chemischen Industrie, in Raffinerien, in der Öl- und Gasindustrie, oder für sonstige Bereiche, wo gefährliche explosionsfähige Atmosphären entstehen können. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Justierbar: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Spannungsart: | AC | LED-Nennstrom bei Konstantstrom: | 250 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 607,98* | € 700,06* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 610,14* | € 700,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 610,51* | € 706,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|