| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87066812 Herst.-Nr.: 31906 EAN/GTIN: 4034451319066 |
| | |
|
| | |
| LED-Linienlampe S14s 2700K 31906 Normallampen-Prinzip in Stabform. Angenehm warmes und blendfreies Licht für viele Bereiche (Bad, Küche etc) Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,5 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 7 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 470 lm | Lampenlichtausbeute: | 67 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,23* | € 14,88* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,25* | € 14,90* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,59* | € 16,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,82* | € 17,05* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,98* | € 18,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|