Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 840 51FB107P480B005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte 840 51FB107P480B005
LED-Feuchtraumleuchte 840 51FB107P480B005
Artikel-Nr.:
     3517B-87066038
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51FB107P480B005
EAN/GTIN:
     4058352519875
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe 4500k

LED-Feuchtraumleuchte 840 51FB107P480B005

Feuchtraumleuchte IP66 4000K EIN/AUS PMMA 8.070 LED Monsun 21
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,82*
€ 140,78*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 116,00*
€ 143,86*
Frei Haus
ab € 120,90*
€ 149,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,50*
€ 150,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,84*
€ 163,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.