|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-87057074 Herst.-Nr.: 81177 EAN/GTIN: 4034451811775 |
| |
|
|  |  |
 | Autolampe 19 LED BaZ15d 12V weiß 81177 LED-Lampe 19 LED LED-Autolampe BAZ15d mit 19 LED in weiß - Der Einsatz von LED-Lampen ist im Bereich StVZO nicht zulässig Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen:  |  | Lampenleistung Wendel 1: | 0 W | Lampenleistung Wendel 2: | 0 W | Lampenspannung: | 12 V | Sockel: | BAZ15d | Normbezeichnung (ECE): | sonstige | Farbe: | weiß | Technologie: | LED | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | ja | Geeignet für Scheinwerfer LKW: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 11,81* | € 17,01* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 11,91* | € 17,15* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 13,51* | € 19,39* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 13,91* | € 19,93* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 15,33* | € 21,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|