Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komp.Leuchtstofflampe 2G7 200-240V/AC4100K 38664


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Komp.Leuchtstofflampe 2G7 200-240V/AC4100K 38664
LED-Komp.Leuchtstofflampe 2G7 200-240V/AC4100K 38664
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-87055373
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38664
EAN/GTIN:
     4034451386648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
Leuchtmittel 2G7
Sockel 2G7

LED-Komp.Leuchtstofflampe 2G7 200-240V/AC4100K 38664

LED Retrofit für Kompaktleuchtstofflampen, Temperaturbereich: -20° bis +40° Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70
Weitere Informationen:
Nennspannung:
200..240 V
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
8 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
800 lm
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,66*
€ 35,40*
€ 5,95*
ab € 25,57*
€ 35,52*
€ 3,90*
ab € 26,37*
€ 36,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,37*
€ 36,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,53*
€ 39,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.