Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-u.Deckenleuchte 4000K anthr. DALI 312420.0031.1.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 312420.0031.1.76, 312420.0031.1.76 40W, 3500lm, 840, anthrazit,
RZB 312420.0031.1.76, 312420.0031.1.76 40W, 3500lm, 840, anthrazit,
Artikel-Nr.:
     3517B-87054257
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312420.0031.1.76
EAN/GTIN:
     4051859434641
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-u.Deckenleuchte 4000K anthr. DALI 312420.0031.1.76

Dekorative runde LED Anbau-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Direkter Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal. Indirekter Lichtaustritt über flächenbündigen Diffusor aus Kunststoff satiniert. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 440,73*
€ 512,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 439,85*
€ 513,16*
Frei Haus
ab € 446,62*
€ 517,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 469,85*
€ 548,40*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 472,41*
€ 549,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,57*
€ 609,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,30*
€ 606,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,97*
€ 578,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,31*
€ 563,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,73*
€ 524,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.