Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-u.Deckenleuchte 4000K anthr. DALI 312423.0031.1.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 312423.0031.1.76, 312423.0031.1.76 30W, 3050lm, 840, anthrazit,
RZB 312423.0031.1.76, 312423.0031.1.76 30W, 3050lm, 840, anthrazit,
Artikel-Nr.:
     3517B-87054201
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312423.0031.1.76
EAN/GTIN:
     4051859435730
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-u.Deckenleuchte 4000K anthr. DALI 312423.0031.1.76

Dekorative runde LED Anbau-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal/prismatisch. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 409,14*
€ 476,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 412,19*
€ 476,70*
Frei Haus
ab € 414,89*
€ 480,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 440,12*
€ 509,23*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 440,80*
€ 510,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,12*
€ 566,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,30*
€ 565,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,31*
€ 541,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,64*
€ 527,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,14*
€ 486,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.