Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E14 2700K LM85265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe E14 2700K LM85265
LED-Lampe E14 2700K LM85265
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-87053556
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85265
EAN/GTIN:
     4020856852659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED-Lampe E14 2700K LM85265

Dimmbares LED Leuchtmittel in klassischer Bauform und gewohntem Glühlampendesign. Besonderheit: Die LED hat eine Glühfaden-Optik und wirkt somit der klassischen Glühbirne sehr ähnlich. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,5
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
4,8 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
98 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,62*
€ 4,62*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,48*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 5,99*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,97*
€ 6,06*
1
€ 8,50*
ab € 4,04*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85249
ab € 1,81*
Ähnlich
LightMe
LM85267
ab € 3,71*
Ähnlich
LightMe
LM85143
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.