| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87051052 Herst.-Nr.: 57786 EAN/GTIN: 4034451577862 |
| |
|
| | |
| LED-Tropfenlampe 45x70mm E14 230V 2400K matt 57786 LED in klassischer Glühlampenoptik, ohne Einschaltverzögerung, frei von Schadstoffen, energiesparend und langlebig. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): <1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Leistungsfaktor: | 0,9 | Nennspannung: | 240 V | Lampenleistung: | 0,6 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 50 lm | Lampenlichtausbeute: | 83 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, scharnberger + hasenbein tropfenlampe led, led tropfen, led tropfen e14 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,79* | € 7,24* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,81* | € 7,27* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,43* | € 8,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,49* | € 8,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,03* | € 8,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|