Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASAMBI LED-Netzteil 300-1050mA dimmbar 4989


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86975266
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     4989
EAN/GTIN:
     4260629146282
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

CASAMBI LED-Netzteil 300-1050mA dimmbar 4989

Steuerung per Smartphone über CASAMBI APP Integrierte Anschluss für manuelle Dimmung über Taster Amplitudendimmung für absolut Flickerfreies Licht in jeder Dimmstufe 1-100% MADE in EU
Weitere Informationen:
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Dimmung RF:
ja
Ausgangsstrom:
0,3..1,05 mA
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Länge:
147 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,26*
€ 110,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,35*
€ 110,18*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,03*
€ 122,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.