| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86958002 Herst.-Nr.: 169546 EAN/GTIN: 4014364695464 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät 169546 Betriebsgerät 120V/60 Hz 2x20/40 W Für Leuchtstofflampen Bauform: 33x41 mm Lochabstand: 140 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm² Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Bei den Geräten des Typs SL handelt es sich um eine Transformator/Vorschaltgeräte-Kombination (Streufeldtransformator), welche die notwendige Betriebsspannung für die Lampe zur Verfügung stellt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | konventionell | Multiwatt-Ausführung: | ja | Für Lampenart HI: | nein | Für Lampenart HM: | nein | Für Lampenart HS: | nein | Für Lampenart LS: | nein | Für Lampenart T7: | nein | Für Lampenart T16: | nein | Für Lampenart T16-R: | nein | Für Lampenart T26: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,10* | € 34,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,28* | € 35,18* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 32,31* | € 44,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|