| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86951694 Herst.-Nr.: 39091 EAN/GTIN: 4034451390911 |
| |
|
| | |
| Erdspieß f.10-20WLED-Strahler 39091 Erdspieß für 10-20W LED-Strahler. Mit diesem praktischen Erdspieß können Sie Ihren LED-Fluter im Außenbereich einsetzen. Sie können den Spieß in weiche und fest Böden einstecken. Somit können Sie Bäume, Sträucher, Ihre Terrasse oder auch Gebäude anstrahlen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Erdspieß | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 170 mm | Höhe: | 195 mm | Durchmesser: | 45 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,94* | € 7,49* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,95* | € 7,50* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,98* | € 7,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,28* | € 7,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,72* | € 8,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|