Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbirnen VE5 7V 0,98W PUSH-IN 2125-050SB


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ersatzbirnen VE5 7V 0,98W PUSH-IN 2125-050SB
Ersatzbirnen VE5 7V 0,98W PUSH-IN 2125-050SB
Artikel-Nr.:
     3517B-86889379
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     2125-050SB
EAN/GTIN:
     7318302125059
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Ersatzlampen Lichterkette

Ersatzbirnen VE5 7V 0,98W PUSH-IN 2125-050SB

Push-in Sockel
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,98 W
Lampenspannung:
7 V
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Innenlichterkette, außenlichterkette
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,75*
€ 3,69*
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,804*
€ 3,764*
5 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,84*
€ 10,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 92,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.