Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheinwerferlampe 75/70W 24V P43T 64196


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scheinwerferlampe 75/70W 24V P43T 64196
Scheinwerferlampe 75/70W 24V P43T 64196
Artikel-Nr.:
     3517B-86885725
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300016542
EAN/GTIN:
     4050300016542
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
Halogenlampe G4

Scheinwerferlampe 75/70W 24V P43T 64196

Scheinwerferlampe, Anzahl der Wendeln 2 , Durchmesser 17 mm, Farbe sonstige , Geeignet für Fahrrad nein , Geeignet für Flugzeug nein , Geeignet für Gabelstapler nein , Geeignet für Moped nein , Geeignet für Motorrad nein , Geeignet für Scheinwerfer LKW ja , Geeignet für Scheinwerfer PKW nein , Geeignet für Schienenverkehr nein , Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW nein , Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW nein , Geeignet für Wasserfahrzeug nein , Gesamtlänge 82 mm, Lampenleistung Wendel 1 75 W, Lampenleistung Wendel 2 70 W, Lampenspannung 24.
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
2
Lampenleistung Wendel 1:
75 W
Lampenleistung Wendel 2:
70 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
1900 lm
Sockel:
P43t
Normbezeichnung (ECE):
H4
Farbe:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 2,81*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,05*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,20*
€ 3,55*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,30*
€ 3,70*
1
€ 3,90*
ab € 2,60*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.