| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86879622 Herst.-Nr.: 49303 EAN/GTIN: 4034451493032 |
| |
|
| | |
| Energiesparlampe 31x105mm E14 220/240V 9W2700K 49303 Kompakt-Leuchtstofflampe spiralförmig, E14, warmweiß, 2700K. Hier wurde die T2 Technologie verwendet um die kleinstmögliche Lampe herzustellen. Quecksilbergehalt (mg): 2.5, Schaltzyklen: 30000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,3, Lichtstromerhalt: 0.65, Power-Faktor: 0,55 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lampenspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 9 W | Frequenz: | 50..60 Hz | Lichtstrom: | 405 lm | Sockel: | E14 | Lampenform: | Spirale | Ausführung Glas/Abdeckung: | opal | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Spiralform, Kompaktleuchtstofflampen Spiralform, Leuchtmittel Spiralform, Spiralformlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, energiesparlampe e14 9w 2700k, energiesparlampe e14 9w, energiesparlampe e14, Sparlampe, Lampe, Stromsparlampe, Leuchtmittel, Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,05* | € 6,22* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,06* | € 6,23* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,59* | € 6,97* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,60* | € 6,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,73* | € 7,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|