| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86877256 Herst.-Nr.: 40689 EAN/GTIN: 4034451406896 |
| |
|
| | |
| Tropfenlampe 45x75mm E14 230V 40W go-gelü 40689 Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, E14, gold-gelüstert. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtenschirmen geeignet. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 275 lm | Lampenspannung: | 235 V | Lampenleistung: | 40 W | Sockel: | E14 | Ausführung: | sonstige | Farbe: | Gold | Durchmesser: | 45 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,28* | € 3,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,29* | € 3,66* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,58* | € 4,10* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,59* | € 4,11* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,71* | € 4,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|