| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86877076 Herst.-Nr.: 35473 EAN/GTIN: 4034451354739 |
| |
|
| | |
| Cluster LED 16x38mm Ba15d 12-14VAC/DC weiß BG 35473 Ultrahelle LED-Lampe mit 8 integrierten 3mm LEDs, erzielt eine hohe Lichtausbeute, dadurch vollwertiger Glühlampenersatz. Erschütterungs- und schockfest, sowie unempfindlich gegen schnelle Ein-/Ausschaltzyklen auch bei Spannungsimpulsen über der Nennspannung. Alle Typen sind serienmäßig für AC/DC-Betrieb ausglegt. Die Lebensdauer (Abnahme der Helligkeit um 50%), beträgt über 50000 Stunden. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 0,5 W | Lampenspannung: | 12..14 V | Lichtstrom: | 0 lm | Sockel: | BA15d | Technologie: | LED | Lampenform: | sonstige | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,11* | € 21,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,25* | € 21,83* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,35* | € 24,58* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,86* | € 27,81* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,29* | € 35,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|