Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler R7s ITT 350/235-0170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotstrahler R7s ITT 350/235-0170
Infrarotstrahler R7s ITT 350/235-0170
Artikel-Nr.:
     3517B-86873907
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     24315932
EAN/GTIN:
     4008597173301
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel

Infrarotstrahler R7s ITT 350/235-0170

Hocheffizienter Infrarotstrahler für Netzspannung 230V, zweiseitig gesockelt, regelbar, lange Lebensdauer, keine Anlaufzeit - schnelles Aufheizen
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Sockel:
sonstige
Lampenspannung:
235 V
Lampenleistung:
350 W
Dimmbar:
ja
Gesamtlänge:
191,1 mm
Durchmesser des Leuchtmittels:
10 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 9,49*
€ 9,49*
12
€ 5,95*
ab € 8,44*
€ 10,91*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,31*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,66*
€ 12,51*
1
€ 8,50*
ab € 8,67*
€ 12,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.