Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe W21x95d 12V 3W Doppelblister 17258


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86873600
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17258
EAN/GTIN:
     4034451172586
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d

Autolampe W21x95d 12V 3W Doppelblister 17258

Doppelblister, Signallampe, 2821 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
3 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
22 lm
Sockel:
W2,1x9,5d
Normbezeichnung (ECE):
sonstige
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,41*
€ 2,37*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,42*
€ 2,38*
1
€ 3,90*
ab € 1,60*
€ 2,67*
10
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 2,68*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.