Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chip-LED bi 5,6x15,8MG5,7s 20-28VAC/DC 12mA wws 37591


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86864755
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     37591
EAN/GTIN:
     4034451375918
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
scharnberger+has. led röhre
led röhre

Chip-LED bi 5,6x15,8MG5,7s 20-28VAC/DC 12mA wws 37591

Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht. Zwischen Reflektorelement und Sokel ist zur Realisierung der Bauhöhe ein Isolierteil in Leuchtfarbe der LED eingebaut. Innenraum im Bereich der Kunststoffteile zur verbesserten Wärbeabfuhr vergossen. Keine UV/IR-Strahlung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,28 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
MG 5,7s/9
Technologie:
LED
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,32*
€ 9,18*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,34*
€ 9,21*
€ 3,90*
ab € 7,19*
€ 10,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,04*
€ 11,68*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.