Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chip LED bi 4,25x15mm T4,5 20-28VAC/DC 12mA ge 36145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86864574
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36145
EAN/GTIN:
     4034451361454
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T4,5
scharnberger+has. telefonlampe t4,5
telefonlampen 28v

Chip LED bi 4,25x15mm T4,5 20-28VAC/DC 12mA ge 36145

Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht. Zwischen Reflektorelement und Sokel ist zur Realisierung der Bauhöhe ein Isolierteil in Leuchtfarbe der LED eingebaut. Innenraum im Bereich der Kunststoffteile zur verbesserten Wärbeabfuhr vergossen. Keine UV/IR-Strahlung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,28999999 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
T 4,5
Technologie:
LED
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,34*
€ 7,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 7,84*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,01*
€ 8,79*
€ 3,90*
ab € 6,04*
€ 8,84*
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 10,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.