Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellampe 15x29mm E10 12V 100mA 1,2W 24524


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86850984
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24524
EAN/GTIN:
     4034451245242
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Sockel E10

Kugellampe 15x29mm E10 12V 100mA 1,2W 24524

Miniaturglühlampe in Kugelform E10. Ersatzlampe für Notstromgeräte. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,2 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
2,4 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Kugel
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 0,87*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,00*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,56*
€ 1,02*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,31*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,927*
€ 1,347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.