Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellampe 15x29mm BA9s 6V 300mA 1,8W 24418


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86850976
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24418
EAN/GTIN:
     4034451244184
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S

Kugellampe 15x29mm BA9s 6V 300mA 1,8W 24418

Miniaturglühlampe in Kugelform Ba9s. Ersatzlampe für Niedervoltgeräte und Spielautomaten. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,8 W
Lampenspannung:
6 V
Lichtstrom:
3,6 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Kugel
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,12*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,74*
€ 1,32*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,65*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,77*
1
€ 3,90*
ab € 1,22*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.