Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 16x48mm E14 140V 7W 25669


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86850119
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25669
EAN/GTIN:
     4034451256699
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Halogenlampe Röhrenform
Röhrenlampe

Röhrenlampe 16x48mm E14 140V 7W 25669

Miniaturlampe Röhrenform E14. Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
7 W
Lampenspannung:
140 V
Lichtstrom:
14 lm
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,43*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,10*
€ 1,59*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,96*
€ 1,68*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 2,11*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.