Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tarifschaltuhr SUL 285/2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tarifschaltuhr SUL 285/2T
Tarifschaltuhr SUL 285/2T
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-86665783
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     2850033
EAN/GTIN:
     4003468285022
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Mechanisch
Tarifschaltuhr
Schaltuhr

Tarifschaltuhr SUL 285/2T

Zeitschaltuhr für Wandaufbau mit 3-Punkt-Befestigung, Gangreserve, umschaltbar 24 Std./7 Tage-Progr., kürzeste Schaltzeit 20 Min./2 Std.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
110..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
45..60 Hz
Gangreserve in Stunden:
150
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,50*
€ 143,67*
€ 5,95*
ab € 125,93*
€ 149,24*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,43*
€ 150,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,95*
€ 151,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,20*
€ 155,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.