Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler H7EC-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler H7EC-N
Zähler H7EC-N
Artikel-Nr.:
     3517B-86659301
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H7EC-N
EAN/GTIN:
     4548583755635
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler

Zähler H7EC-N

LCD-Summenzähler, grau, 48x24mm, o. Hilfsspannung, 30Hz/1kHz, 0..99999999, Input: pot-freier Kontakt, IP66 (Front)
Weitere Informationen:
Frequenz der Eingangsspannung:
1000 Hz
Genauigkeitsklasse:
99999999
Spannungsart:
sonstige
Ausführung:
DIN-Schiene
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2,7
Messwerk:
digital
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,71*
€ 58,83*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,73*
€ 61,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,01*
€ 67,79*
€ 8,95*
ab € 53,06*
€ 69,47*
2 Tage
30
€ 14,99*
ab € 61,59*
€ 80,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omron
H7EC-N-B
ab € 51,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.