| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2640682 Herst.-Nr.: H7EC-N EAN/GTIN: 4548583755635 |
| |
|
| | |
| Anzeigentyp = LCD Eingangstyp = Keine Spannung Verbindungstyp = Schraube Anzahl der Stellen = 8 Zählfrequenz max. = 1kHz Serie = H7EC Weitere Informationen: | | Anzeigentyp: | LCD | Eingangstyp: | Keine Spannung | Verbindungstyp: | Schraube | Anzahl der Stellen: | 8 | Zählfrequenz max.: | 1kHz | Serie: | H7EC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, omron impulszähler, impulszähler, 2640682, Automation, Prozessautomation, Zähler, Omron, H7ECN, Automation & Control Gear, Process Control, Counters |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,55* | € 58,89* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,85* | € 61,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,86* | € 67,68* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 52,94* | € 69,40* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 61,65* | € 79,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|