| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86567657 Herst.-Nr.: 416406 EAN/GTIN: 4015609019168 |
| |
|
| | |
| MONDO Wandsteckdose 16A 4P 400V 6h IP44 UP 416406 WALTHER Wandsteckdose 16A 4P 400V 6h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO aus PA6-Material in perlweiß (RAL 1013) mit Unterputz-Dose und Putzausgleich Außenmaß 90mmx90mm Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unterputz | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 1013 | Gehäusefarbe: | weiß | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 33,11* | € 40,05* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,51* | € 43,40* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 33,37* | € 44,65* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 34,15* | € 45,61* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 35,38* | € 46,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|