Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose abschaltbar 16A,5p,6h,400V,IP44 5051A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddose abschaltbar 16A,5p,6h,400V,IP44 5051A
Wanddose abschaltbar 16A,5p,6h,400V,IP44 5051A
Artikel-Nr.:
     3517B-86557865
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5051A
EAN/GTIN:
     4015394023692
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wanddose abschaltbar 16A,5p,6h,400V,IP44 5051A

16A5P 6H400V Wanddose, abschaltbar IP 44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 320,33*
€ 371,57*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 318,21*
€ 372,14*
Frei Haus
ab € 321,80*
€ 375,13*
€ 5,95*
ab € 331,28*
€ 386,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,48*
€ 404,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,57*
€ 442,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,67*
€ 436,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,22*
€ 415,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,94*
€ 406,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,33*
€ 381,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.