Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose Cepex 16A,4p,9h,230V,IP44 4233


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose Cepex 16A,4p,9h,230V,IP44 4233
Anbaudose Cepex 16A,4p,9h,230V,IP44 4233
Artikel-Nr.:
     3517B-86555389
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4233
EAN/GTIN:
     4015394022817
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose Cepex 16A,4p,9h,230V,IP44 4233

16A4P 9H230V Anbaudose Cepex IP 44 perlweiss RAL 1013
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
CEE 16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Bauform:
Anbausteckdose (UP)
Ausstattung:
Oberteil geschlossen
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
1013
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 62,46*
€ 79,66*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 62,55*
€ 79,78*
22 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 67,67*
€ 81,24*
1
Frei Haus
ab € 63,72*
€ 81,26*
1
€ 5,95*
ab € 64,56*
€ 82,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.