Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdosen-Kombination STV 502-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Steckdosen-Kombination STV 502-K
CEE-Steckdosen-Kombination STV 502-K
Artikel-Nr.:
     3517B-86554687
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     72840201
EAN/GTIN:
     4013902934515
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose

CEE-Steckdosen-Kombination STV 502-K

Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, anschlussfertig, nach EN 61439-3, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar
Leitungseinführungen:
oben: Vorprägung 4 x M20, 1 x M20/25
unten: Vorprägung 4 x M20, 1 x M20/25
rückseitig: Vorprägung 1 x M20, verfügbare Teilungseinheiten: 4

beschreibung closer"
>bestückt mit:

    1 x Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB), 25/0,03A, 2-polig, Type A.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 166,54*
€ 201,69*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 168,19*
€ 203,68*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,20*
€ 209,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 177,05*
€ 214,27*
Frei Haus
ab € 182,43*
€ 220,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.