Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdosen-Kombination STG 024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Steckdosen-Kombination STG 024
CEE-Steckdosen-Kombination STG 024
Artikel-Nr.:
     3517B-86554613
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73222401
EAN/GTIN:
     4013902934911
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose

CEE-Steckdosen-Kombination STG 024

Steckdosengehäuse, mit Schutzart IP44, mit eingebauten, vorverdrahteten Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar, halogenfrei
Leitungseinführungen:
oben: Vorprägung 8 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40
unten: Vorprägung 8 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40
links: Vorprägung 2 x M20
rechts: Vorprägung 2 x M20
rückseitig: Vorprägung 2 x M20/25,

beschreibung closer"
>bestückt mit:

    4 x Schutzkontakt(R)-Steckdose (frontseitig), 230V.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 114,28*
€ 140,22*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 115,24*
€ 141,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,06*
€ 145,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,62*
€ 148,71*
Frei Haus
ab € 126,33*
€ 154,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.