Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktbuchse Crimpkontakt 0,75qmm 09330006214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktbuchse Crimpkontakt 0,75qmm 09330006214
Kontaktbuchse Crimpkontakt 0,75qmm 09330006214
Artikel-Nr.:
     3517B-86533273
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006214
EAN/GTIN:
     5713140049987
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse

Kontaktbuchse Crimpkontakt 0,75qmm 09330006214

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 16 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², AWG 18
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
7,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1691*
€ 0,2191*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,17*
€ 0,22*
3 Tage
600
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,17728*
€ 0,23728*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1693*
€ 0,2493*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1908*
€ 0,2508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2191*
€ 0,26073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,96*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.