Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speisesystem Quattro-Digital SBX 684


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speisesystem Quattro-Digital SBX 684
Speisesystem Quattro-Digital SBX 684
Artikel-Nr.:
     3517B-86469762
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00310684
EAN/GTIN:
     4026187271046
Suchbegriffe:
LNB
LNC
astro strobel lnb
lnb

Speisesystem Quattro-Digital SBX 684

Weitere Informationen:
Ausführung:
Quattro LNB
Farbe:
grau
Mit Schutzgehäuse:
ja
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
4
Terrestrische Einspeisung:
nein
Aufnahme:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,89*
€ 146,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,45*
€ 146,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.