Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-86454811 Herst.-Nr.: 544302 EAN/GTIN: 8424450140017 |
| |
|
|  |  |
 | Abdeckplatte f. 3-f. Ant.Dose rws AD3T Kunststoff-Frontplatte zur Abdeckung einer 3-fach-Antennendose und markiert mit: TV-R-SAT. Weitere Informationen:  |  | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | nein | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | nein | Geeignet für Einbauinstallation: | nein | Textfeld/Beschriftungsfläche: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 1,97* | € 3,07* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 1,99* | € 3,10* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,40* | ab € 2,02* | € 3,15* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 2,24* | € 3,48* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 2,38* | € 3,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|