Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichdose SATSD3uK/Class A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichdose SATSD3uK/Class A
Stichdose SATSD3uK/Class A
Artikel-Nr.:
     3517B-86454777
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     10174
EAN/GTIN:
     4250157701749
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT/TV/RF-Antennendose

Stichdose SATSD3uK/Class A

Mit DC-Durchlass auf F-Anschluss, Hinweis: Nicht tauglich für Sonderkanäle S2 und S3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stichdose
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
3 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
3 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Geeignet für Kabelmodem:
nein
TV-Frequenzband:
5..2400 MHz
Fernspeisetauglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 4,55*
€ 6,96*
3 Tage
1185
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.