Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzgehäuse EasyF-Verteil./Abzw. EFAG 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputzgehäuse EasyF-Verteil./Abzw. EFAG 28
Aufputzgehäuse EasyF-Verteil./Abzw. EFAG 28
Artikel-Nr.:
     3517B-86451319
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     545501
EAN/GTIN:
     8424450150887
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Aufputzgehäuse EasyF-Verteil./Abzw. EFAG 28

weiß
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Montagerichtung:
vertikal
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,90*
€ 4,52*
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 5,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.