Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler POOL 4000K SK I QUADRONIUS #84422001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht QUADRONIUS LED Strahler 84422001 OL 29cm 1x143W asym IP66 14700lm
Pracht QUADRONIUS LED Strahler 84422001 OL 29cm 1x143W asym IP66 14700lm
Artikel-Nr.:
     3517B-86359141
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     84422001
EAN/GTIN:
     4018098268635
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte

LED-Hallenstrahler POOL 4000K SK I QUADRONIUS #84422001

LED Strahler mit PMMA-Prismenabdeckscheibe (schlagzäh), geeignet für den Einsatz in chlorhaltigen Umgebungen durch eine spezielle Beschichtung. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß beschichtet, Konverter im Leuchtengehäuse integriert. Elektrischer Anschluss durch Schnell-Steck-System, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, wird ohne Befestigungszubehör geliefert, Wand- und Decken-Befestigungsbügel als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 853,24*
€ 949,65*
€ 5,95*
ab € 858,96*
€ 950,22*
Frei Haus
ab € 860,63*
€ 959,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 863,28*
€ 960,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 904,26*
€ 1.003,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,65*
€ 1.130,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,69*
€ 1.122,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,68*
€ 1.087,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,55*
€ 1.058,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,24*
€ 1.015,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.