Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrkrone PREMIUM 65524


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nassbohrkrone PREMIUM 65524
Diamant-Nassbohrkrone PREMIUM 65524
Artikel-Nr.:
     3517B-86264713
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     65524
EAN/GTIN:
     4046382655243
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone 300mm

Diamant-Nassbohrkrone PREMIUM 65524

Diamantnassbohrkrone Premium Einsatzgebiet Beton, Beton armiert, Klinker
Weitere Informationen:
Nennmaß:
300 mm
Mit Zentrierbohrer:
nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
3 mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Größe Aufnahmesystem:
1/4 Zoll
Arbeitstiefe:
400 mm
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 483,68*
€ 565,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 488,05*
€ 566,01*
Frei Haus
ab € 492,22*
€ 571,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,43*
€ 672,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,12*
€ 660,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,55*
€ 599,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,21*
€ 590,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,68*
€ 575,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.