Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichtbandsystem H1-E B 4400-840ETDD0 Cflex #6122851


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6122851 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6122851 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     3517B-86094155
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6122851
EAN/GTIN:
     4018242282821
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem

LED Lichtbandsystem H1-E B 4400-840ETDD0 Cflex #6122851

LED-Schnellmontage-Leuchte, Ausführung als LED-Einzelleuchte oder Lichtband-Anfangsmodul. Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke. Module werkzeuglos austauschbar. In Kombination mit Blindmodulen können Lichtband-Module werkzeuglos innerhalb eines Lichtbandes versetzt werden. Optisches System bestehend aus einem PMMA-Refraktor-Reflektor-System mit zentrisch integrierten High-Power-LED.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 451,88*
€ 530,33*
Frei Haus
ab € 456,50*
€ 535,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,33*
€ 631,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,71*
€ 624,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,36*
€ 603,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,94*
€ 585,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,88*
€ 537,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343700
ab € 25,11*
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,08*
Zubehör
TRILUX
6126400
ab € 15,23*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 11,25*
Zubehör
TRILUX
6146900
ab € 42,57*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 24,44*
Zubehör
TRILUX
6186300
ab € 35,72*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 9,24*
Zubehör
TRILUX
6186800
ab € 2,44*
Zubehör
TRILUX
7002600
ab € 298,58*
Zubehör
TRILUX
2343800
ab € 9,28*
Zubehör
TRILUX
7002500
ab € 298,76*
Zubehör
TRILUX
7191400
ab € 111,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.