Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer ClipCard selbstklebend CC15/60K MC NEUTR.WS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer ClipCard selbstklebend CC15/60K MC NEUTR.WS
Gerätemarkierer ClipCard selbstklebend CC15/60K MC NEUTR.WS
Artikel-Nr.:
     3517B-85980152
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1877310000
EAN/GTIN:
     4032248467945
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer ClipCard selbstklebend CC15/60K MC NEUTR.WS

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
1,2 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,0804*
€ 14,2404*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,214*
€ 14,424*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,22*
€ 14,43*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 14,47*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,94*
€ 15,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,2555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.