Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelsegment für QTC 1,5 DS-QTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckelsegment für QTC 1,5 DS-QTC
Deckelsegment für QTC 1,5 DS-QTC
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85961659
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3205200
EAN/GTIN:
     4017918932596
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Deckelsegment für QTC 1,5 DS-QTC

Deckelsegment, Tiefe: 39,3 mm, Höhe: 94 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,1014*
€ 0,1696*
Lager 3517
50
€ 4,98*
ab € 0,1084*
€ 0,1814*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,11261*
€ 0,18861*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,113*
€ 0,189*
50
€ 5,95*
ab € 0,11397*
€ 0,19097*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.