Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück BSK-E090511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OBO
OBO
Artikel-Nr.:
     3517B-85920789
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215252
EAN/GTIN:
     4012195430384
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endstück Brandschutzkanal
endplatte (kabelkanal)

Endstück BSK-E090511

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK I90/E30 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden. Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
95 mm
Außenbreite:
170 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
110 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glasfaser-Leichtbeton
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,95*
€ 25,88*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,63*
€ 26,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,63*
€ 29,07*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,17*
€ 29,68*
€ 3,90*
ab € 22,37*
€ 29,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.