Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex i Relais Module Digital Ausgang 160369


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85872331
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     160369
EAN/GTIN:
     4046827028601
Suchbegriffe:
Relaismodul
relaismodul

Ex i Relais Module Digital Ausgang 160369

Ex i Relais Module, Feldstromkreis Ex i, explosionsgeschützt, Typ: 9172/21-11-00s, Anzahl der Kanäle: 2, Eingang: Nicht-Ex i-Signal, Ausgang pro Kanal, SIL: 2, Anschlussart: Schraubklemme, Rastermaß: 17,6 mm, Umgebungstemperatur min.: -20 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Einsatzbereich (Zonen): 2, Gasexplosionsschutz: II 3 (1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc, Staubexplosionsschutz: II (1) D [Ex ia Da] IIIC, Für weitere Info siehe: r-stahl.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
passiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
12..24 V
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
2
Schaltspannung:
30 V
Schaltstrom:
4 A
Schaltleistung:
0 VA
Schaltfrequenz:
15 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 190,15*
€ 231,57*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,70*
€ 232,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 199,65*
€ 241,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,95*
€ 251,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,57*
€ 275,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,14*
€ 270,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.