Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-Y(ST)Y 20x2x0,8 Tr.500 Industrie-Elektronik


Menge:  Meter  
Produktinformationen
JE-Y(ST)Y 20x2x0,8 Tr.500 Industrie-Elektronik
JE-Y(ST)Y 20x2x0,8 Tr.500 Industrie-Elektronik
Artikel-Nr.:
     3517B-85695817
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JE-Y(ST)Y 20x2x0,8 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JE-Y(ST)Y 20x2x0,8 Tr.500 Industrie-Elektronik

Nach VDE 0815. Zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
40
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Kabel längswasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,11*
€ 7,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
€ 46,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.