Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Sensor BUS M12M1-NP#BUS0064


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-85462129
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BUS0064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor

Ultraschall-Sensor BUS M12M1-NP#BUS0064

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Länge des Sensors:
55,1 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
20 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,04*
€ 248,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 203,50*
€ 254,17*
Frei Haus
ab € 205,73*
€ 256,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,54*
€ 298,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,22*
€ 254,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.