Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechsel-Umschalter TM-5-8369/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85282166
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     091488
EAN/GTIN:
     4015080914884
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
Ausschalter
Wechselschalter

Wechsel-Umschalter TM-5-8369/E

Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: TM, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 10, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, ohne 0-Stellung, Frontschild: 1-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 10 A, 5 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
5
Mit Nullstellung:
nein
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton, hauptschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,89*
€ 56,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,87*
€ 58,33*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 47,85*
€ 61,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,83*
€ 63,52*
Frei Haus
ab € 50,20*
€ 63,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.